Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrittmotorsteuerung; DRV8434A; 1,2A; UEing Mot: 4,5÷48V; grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-3764
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     DRV8434A STEPPER MOTOR DRIVER CARRIER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrittmotor Controller
Schrittmotorsteuerung
schrittmotor controller
Hersteller: POLOLU
Farbe: grün
Setinhalt: Modul;Steckverbinder
Plattenmaße: 15,2x20,3mm
Modul-Typ: Schrittmotorsteuerung
Auflösung: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256 Microschritt
Zusatzfunktionen: potentiometer
Ausgangsdauerstrom auf Kanal: 1,2A
Eingangsspannung Motor: 4,5...48V
Eingangsspannung des logischen Teils: 1,8...5,5V
Integrierter Schaltkreis: DRV8434A
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.