Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; mit Übersetzer; 24VDC; 3A; Achse: D Schnitt; max.0,127Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: DC; mit Übersetzer; 24VDC; 3A; Achse: D Schnitt; max.0,127Nm
Motor: DC; mit Übersetzer; 24VDC; 3A; Achse: D Schnitt; max.0,127Nm
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-4691
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     19:1 METAL GEARMOTOR 37DX68L 24V 64 CPR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
dc-motor 24v
Hersteller: POLOLU
Gehäuseabmessungen: Ø37x68mm
Versorgungsspannung: 24V DC
Durchmesser: 37mm
Drehmoment: max. 0,127Nm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom max.: 3A
Auflösung: 64Impulse/Umdrehung
Durchmesser der Welle: 6mm
Übersetzer: 18,75:1
Motoren-Typ: DC
Motoren-Art: mit Übersetzer
Nenndrehzahl hinter dem Übersetzer: 530Umdr./Min
Sensor-Art: Encoder
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.