Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; mit Übersetzer; 24VDC; 3A; Achse: D Schnitt; max.54mNm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: DC; mit Übersetzer; 24VDC; 3A; Achse: D Schnitt; max.54mNm
Motor: DC; mit Übersetzer; 24VDC; 3A; Achse: D Schnitt; max.54mNm
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-4698
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     6.3:1 METAL GEARMOTOR 37DX65L 24V 64 CPR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
dc-motor 24v
Hersteller: POLOLU
Gehäuseabmessungen: Ø36,8x72,1mm
Versorgungsspannung: 24V DC
Durchmesser: 36,8mm
Drehmoment: max. 54mNm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom max.: 3A
Auflösung: 64Impulse/Umdrehung
Durchmesser der Welle: 6mm
Übersetzer: 6,25:1
Motoren-Typ: DC
Motoren-Art: mit Übersetzer
Nenndrehzahl hinter dem Übersetzer: 1600Umdr./Min
Sensor-Art: Encoder
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.