Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; mit Übersetzer; 24VDC; 3A; Achse: D Schnitt; max.74mNm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: DC; mit Übersetzer; 24VDC; 3A; Achse: D Schnitt; max.74mNm
Motor: DC; mit Übersetzer; 24VDC; 3A; Achse: D Schnitt; max.74mNm
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-4699
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     10:1 METAL GEARMOTOR 37DX65L 24V 64 CPR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
getriebemotor 1000rpm
Hersteller: POLOLU
Gehäuseabmessungen: Ø36,8x72,1mm
Versorgungsspannung: 24V DC
Durchmesser: 36,8mm
Drehmoment: max. 74mNm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom max.: 3A
Auflösung: 64Impulse/Umdrehung
Durchmesser der Welle: 6mm
Übersetzer: 10:1
Motoren-Typ: DC
Motoren-Art: mit Übersetzer
Nenndrehzahl hinter dem Übersetzer: 1000Umdr./Min
Sensor-Art: Encoder
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor, dc-motor 24v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.