Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; mit Encoder,mit Übersetzer; HP; 12VDC; 5,6A; 4,4: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: DC; mit Encoder,mit Übersetzer; HP; 12VDC; 5,6A; 4,4: 1
Motor: DC; mit Encoder,mit Übersetzer; HP; 12VDC; 5,6A; 4,4: 1
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-4841
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     4.4:1 METAL GEARMOTOR 25DX63L MM HP 12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
dc-motor 12v
Hersteller: POLOLU
Gehäuseabmessungen: Ø25x63mm
Versorgungsspannung: 12V DC
Drehmoment: max. 162,41mNm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom: 0,3A
Betriebsstrom max.: 5,6A
Auflösung: 48Impulse/Umdrehung
Durchmesser der Welle: 4mm
Übersetzer: 4,4:1
Motoren-Typ: DC
Motoren-Art: mit Übersetzer;mit Encoder
Nenndrehzahl hinter dem Übersetzer: 2250Umdr./Min
Sensor-Art: Encoder
Herstellerserie: High Power
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.