Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; mit Encoder,mit Übersetzer; HP; 12VDC; 5,6A; 74,83: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: DC; mit Encoder,mit Übersetzer; HP; 12VDC; 5,6A; 74,83: 1
Motor: DC; mit Encoder,mit Übersetzer; HP; 12VDC; 5,6A; 74,83: 1
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-4846
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     75:1 METAL GEARMOTOR 25DX69L MM HP 12V W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
getriebemotor 130 rpm
Hersteller: POLOLU
Gehäuseabmessungen: Ø25x69mm
Versorgungsspannung: 12V DC
Drehmoment: max. 1694,77mNm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom: 0,3A
Betriebsstrom max.: 5,6A
Auflösung: 48Impulse/Umdrehung
Durchmesser der Welle: 4mm
Übersetzer: 74,83:1
Motoren-Typ: DC
Motoren-Art: mit Übersetzer;mit Encoder
Nenndrehzahl hinter dem Übersetzer: 130Umdr./Min
Sensor-Art: Encoder
Herstellerserie: High Power
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor, dc-motor 12v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.