Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; LP; 12VDC; 1,1A; Achse: D Schnitt; 5600Umdr./Min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: DC; LP; 12VDC; 1,1A; Achse: D Schnitt; 5600Umdr./Min
Motor: DC; LP; 12VDC; 1,1A; Achse: D Schnitt; 5600Umdr./Min
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-4880
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     LP 12V MOTOR WITH 48 CPR ENCODER FOR 25D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
dc-motor 12v
Hersteller: POLOLU
Gehäuseabmessungen: Ø25x46mm
Versorgungsspannung: 12V DC
Drehmoment: max. 14,12mNm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom: 20mA
Betriebsstrom max.: 1,1A
Auflösung: 48Impulse/Umdrehung
Motoren-Typ: DC
Nenndrehzahl hinter dem Übersetzer: 5600Umdr./Min
Sensor-Art: Encoder
Herstellerserie: Low Power
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.