Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; ohne Antrieb; 1÷9VDC; Achse: glatt; Beidseit.Welle: nein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: DC; ohne Antrieb; 1÷9VDC; Achse: glatt; Beidseit.Welle: nein
Motor: DC; ohne Antrieb; 1÷9VDC; Achse: glatt; Beidseit.Welle: nein
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-611
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     RM2 (HIGH-POWER MOTOR FOR GM2/3/8/9)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
dc-motor 9v
dc-motor
Hersteller: POLOLU
Versorgungsspannung: 1...9V DC
Achsoberfläche: glatt
Motoren-Typ: DC
Motoren-Art: ohne Antrieb
Beidseitige Welle: nein
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.