Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben: Gas; 125W; 1300°C; Temp.Lötspitze: 580÷625°C; 120min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötkolben: Gas; 125W; 1300°C; Temp.Lötspitze: 580÷625°C; 120min
Lötkolben: Gas; 125W; 1300°C; Temp.Lötspitze: 580÷625°C; 120min
Artikel-Nr.:
     2805-PORTAPRO
Hersteller:
     Portasol
Herst.-Nr.:
     SUPER PRO 125 SINGLE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gas-Lötkolben
Gaslötkolben
gaslötkolben portasol
gas lötkolben
Hersteller: PORTASOL
Setinhalt: Gaslötkolben PortaPro;Lötspitze PRO-SP2.4DF
Betriebsdauer: 120min
Betriebsmodi: Heißluftlöten;Erwärmen mit heißer Flamme;Arbeit mit heißem Messer;Löten und Entlöten mittels einer Lötspitze
Lötkolben-Typ: Gas
Lötkolbenleistung: 125W
Temperatur der Lötspitze: 580...625°C
Flammtemperatur: 1300°C
Länge Lötkolben: 233mm
Eigenschaften des Lötgerätes: Aufstecken der Schutzkappe schaltet automatisch das Gerät ab;Regulierung der Lötspitzentemperatur;Ausschalter;Piezozündung;Antistoßgehäuse;Sichtfenster zur Anzeige des Gasfüllstandes
Herstellerserie: PortaPro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.