Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; Sechskant,kugelförmig; HEX 3mm; L.Klingen: 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     2805-PR22208
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     22208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Hersteller: PROXXON
Gesamtlänge: 160mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Länge der Spitze: 75mm
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: proxxon_202311_lp
Ausführung der Lötspitze: Sechskant;kugelförmig
Bit-Größe: HEX 3mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 4,38*
€ 6,51*
10 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 6,53*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,49*
€ 6,65*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,30*
€ 6,92*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 5,47*
€ 8,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.