Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenschlauch; 50m; PVC; 4-lagig; 1/2"; -10÷60°C


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gartenschlauch; 50m; PVC; 4-lagig; 1/2"; -10÷60°C
Gartenschlauch; 50m; PVC; 4-lagig; 1/2"; -10÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-PRE-99415
Hersteller:
     PROLINE
Herst.-Nr.:
     99415
EAN/GTIN:
     5903755994158
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
gartenschlauch
Hersteller: PROLINE
Betriebstemperatur: -10...60°C
Material: PVC
Länge: 50m
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Werkzeug-Typ: Gartenschlauch
Größe: 1/2"
Ausführung: 4-lagig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 28,98*
€ 34,49
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 28,41*
€ 33,81
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 26,58*
€ 31,63
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 25,16*
€ 29,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 24,31*
€ 28,93
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,56*
€ 28,04
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,45*
€ 23,15
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.