Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenschlauch; 30m; PVC; 4-lagig; 1/2"; PREMIUM


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gartenschlauch; 30m; PVC; 4-lagig; 1/2"; PREMIUM
Gartenschlauch; 30m; PVC; 4-lagig; 1/2"; PREMIUM
Artikel-Nr.:
     2805-PRE-99613
Hersteller:
     PROLINE
Herst.-Nr.:
     99613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
gartenschlauch 30m
gartenschlauch
Hersteller: PROLINE
Material: PVC
Länge: 30m
Werkzeug-Typ: Gartenschlauch
Größe: 1/2"
Ausführung: 4-lagig
Herstellerserie: PREMIUM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 32,13*
€ 38,23
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 31,49*
€ 37,47
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 27,84*
€ 33,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 26,56*
€ 31,61
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 25,64*
€ 30,51
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 24,89*
€ 29,62
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 20,49*
€ 24,38
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.