Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel für KFZ-Zigarettenanzünder; 8A; schwarz; 4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungskabel für KFZ-Zigarettenanzünder; 8A; schwarz; 4m
Verlängerungskabel für KFZ-Zigarettenanzünder; 8A; schwarz; 4m
Artikel-Nr.:
     2805-PROCAR-67824010
Hersteller:
     PRO CAR
Herst.-Nr.:
     67824010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zigarettenanzünder KFZ
Verlängerungskabel für Zigarettenan...
Zigarettenanzünderkabel
zigarettenanzünderkabel
Hersteller: PRO CAR
Farbe: schwarz
Nennstrom: 8A
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Leitungslänge: 4m
Eingangsanschlusses-Art: Stecker für KFZ-Zigarettenanzünder
Ausgangsanschlusses-Art: Mini Buchse für KFZ-Zigarettenanzünder x1
Verpackungs-Art: Blister
Einheitspreis: Nein
Car-Audio Zubehör-Typ: Verlängerungskabel für KFZ-Zigarettenanzünder
#Werbeaktionen: car_power_accessories_202303
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PRO CAR:
PRO CAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.