Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe; ESD; S; 10set; Polyamid mit leitenden Fasern


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzhandschuhe; ESD; S; 10set; Polyamid mit leitenden Fasern
Schutzhandschuhe; ESD; S; 10set; Polyamid mit leitenden Fasern
Artikel-Nr.:
     2805-PRT-STC5501
Hersteller:
     STATICTEC
Herst.-Nr.:
     STC5501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
Hersteller: STATICTEC
Farbe: grau
Material: Polyamid mit leitenden Fasern
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzhandschuhe
Eigenschaften antistatischer Elemente: Innenseite der Handschuhe mit Polyuretan Beschichtung;schutz vor scharfen Kanten
Größe: S
Ausführung: ESD
Anzahl im Set/Package: 10set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,38*
€ 37,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,62*
€ 36,44
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 28,21*
€ 33,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,48*
€ 30,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,92*
€ 29,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,95*
€ 28,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,92*
€ 23,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.