Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe; ESD; L; 50set; Anwendung: cleanroom; Nitril; blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzhandschuhe; ESD; L; 50set; Anwendung: cleanroom; Nitril; blau
Schutzhandschuhe; ESD; L; 50set; Anwendung: cleanroom; Nitril; blau
Artikel-Nr.:
     2805-PRT-STC5953
Hersteller:
     STATICTEC
Herst.-Nr.:
     STC5953
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
Hersteller: STATICTEC
Farbe: blau
Material: Nitril
Mittelanwendung: cleanroom
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzhandschuhe
Größe: L
Ausführung: ESD
Anzahl im Set/Package: 50set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,79*
€ 27,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,44*
€ 26,70
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,77*
€ 24,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,57*
€ 22,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,13*
€ 21,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,23*
€ 20,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,17*
€ 16,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.