Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstertasche; ESD; L: 152mm; W: 102mm; Thk: 76um; 100Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PRT-STP50102152
Hersteller:
     STATICTEC
Herst.-Nr.:
     STP50102152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polster Versandtasche
Polster-Tasche
Polstertasche
Polsterversandtasche
Hersteller: STATICTEC
Breite: 102mm
Material: metallisierte Luftpolsterfolie
Länge: 152mm
Verschlussart: selbstklebender Streifen
Stärke: 76µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Luftpolstertasche
Ausführung: ESD
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Art der Schutztasche: blasen-;abschirmend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,00*
€ 32,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,49*
€ 31,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,09*
€ 28,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,41*
€ 27,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,83*
€ 27,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,49*
€ 22,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.