Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 564mm; W: 12,7mm; Polyamid; 1112N; schwarz; -60÷85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Panduit PRT6EH-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit PRT6EH-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-PRT6EH-C0
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PRT6EH-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 564mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 12,7mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 152mm
Festigkeit der Kabelbinder: 1112N
Herstellerserie: Pan-Ty® PRT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 136,85*
€ 170,50*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 119,34*
€ 185,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 185,33*
€ 220,5427
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 180,90*
€ 215,271
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 163,50*
€ 194,565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,10*
€ 165,529
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,34*
€ 142,0146
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1934* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.