Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 0÷20VDC; 0÷20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 0÷20VDC; 0÷20A
Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 0÷20VDC; 0÷20A
Artikel-Nr.:
     2805-PSM-2010
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     PSM-2010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 20a
labornetzgerät
Hersteller: GW INSTEK
Verwendeten Displays-Art: LCD
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Ausgangsspannung: 0...20V DC
Ausgangsstrom: 0...20A
Schnittstelle: RS232;GPIB
Anzahl Kanäle: 1
Max. Leistung: 200W
Netzteil-Typ: Programmierbares Labornetzteil
Abmessungen: 230x140x380mm
Passendes Zubehör: GTL-232
Standardausstattung: Versorgungsleitung;Bedienungsanleitung;Messkabel GTL-104A;Leitung GTL-201A;Leitung GTL-202;Leitung GTL-204
Sicherung: Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Messgerät-Eigenschaften: Einstellungsspeicherung 100
Ausgangsspannungslösung: 1mV
Ausgangsstromlösung: 1mA
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: PSM
Netzteil-Art: Linie;1-Kanal;programmierbar
Stromstabilisierung: ≤0,1%+ 1mA
Spannungsstabilisierung: ≤0,02%+ 1mV
Software: LabVIEW
Bedienung: SCPI
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GW INSTEK:
GW INSTEK
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät gw-instek
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 851,88*
€ 983,24*
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 874,40*
€ 983,26*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.021,83*
€ 1.137,73*
Frei Haus
ab € 1.114,77*
€ 1.225,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.137,73*
€ 1.353,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.118,83*
€ 1.331,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.081,74*
€ 1.287,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.055,57*
€ 1.256,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.021,83*
€ 1.215,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Good Will Instrument
GRA-407
ab € 211,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.