Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labornetzgerät, 20 VDC, Ausgänge: 1 (10 A), 200 W, 100-230 VAC, PSM-2010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labornetzgerät, 20 VDC, Ausgänge: 1 (10 A), 200 W, 100-230 VAC, PSM-2010
Labornetzgerät, 20 VDC, Ausgänge: 1 (10 A), 200 W, 100-230 VAC, PSM-2010
Artikel-Nr.:
     4502-24K1136
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     PSM-2010
EAN/GTIN:
     4719692503817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 20a
labornetzgerät
Netzgerät, PSM-2010, GW Instek GW Instek PSM-2010 LCD-Display Programmierbare DC-Stromversorgung mit zwei Bereichen, 0-20 Volt, 10 Ampere, 200 W. Die PSM-Serie sind programmierbare lineare DC-Stromversorgungen mit einem Ausgang / zwei Bereichen, 120 oder 200 W. OVP, OCP, OTP und die Ein/Aus-Steuerung des Ausgangs schützen die PSM-Serie und ihre Last vor unerwarteten Bedingungen. Hohe Auflösung, hohe Regelung und geringe Restwelligkeit werden mit 1mV/1mA, 0,01% bzw. 350 Vrms eingehalten. Die Bedienung und Konfiguration wird durch eine digitale Schnittstelle und ein übersichtliches LCD-Display vereinfacht. Zu den Standardfunktionen gehören Speichern/Abrufen von Ausgangsspeichern, automatisches Steppen mit Timern für kontinuierliche Tests und Selbsttests sowie Softwarekalibrierungsfunktionen zur Reduzierung des Wartungsaufwands. SCPI-Programmierung, LabVIEW-Treiber, RS-232C- und GPIB-Schnittstellen ermöglichen eine einfache automatisierte Testsystemintegration und Fernsteuerung. Die PSM-Serie ist eine ideale Wahl für Hochpräzisionsanwendungen wie QS-Verifizierung und Produktentwicklung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
20 VDC
Ausgangsstrom:
10 A
Breite:
230 mm
Eingangsspannungsbereich:
100-230 VAC
Höhe:
140 mm
Leistung:
200 W
Tiefe:
380 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
13 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät gw-instek, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung, Laborstromversorgung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 851,88*
€ 983,24*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 874,40*
€ 983,26*
€ 6,90*
ab € 1.021,83*
€ 1.137,73*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.114,77*
€ 1.225,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.225,97*
€ 1.458,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.209,29*
€ 1.439,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.168,83*
€ 1.390,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.141,17*
€ 1.357,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.114,77*
€ 1.326,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Good Will Instrument
GRA-407
ab € 211,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.