Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 31,8A; Idm: 127A; 33W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PSMN020-30MLCX
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PSMN020-30MLCX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: LFPAK33;SOT1210
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 31,8A
Widerstand im Leitungszustand: 20,5mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 33W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 4,6nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 127A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,199*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,077*
€ 1,28163
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.