Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; NextPowerS3; unipolar; 30V; 47A; Idm: 264A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PSMN6R4-30MLDX
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PSMN6R4-30MLDX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: LFPAK33;SOT1210
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 47A
Widerstand im Leitungszustand: 13,7mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 51W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 19nC
Technologie: NextPowerS3
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 264A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,237*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,566*
€ 0,67354
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,494*
€ 0,58786
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,444*
€ 0,52836
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,373*
€ 0,44387
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.