Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 89A; Idm: 355A; 211W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 89A; Idm: 355A; 211W
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 89A; Idm: 355A; 211W
Artikel-Nr.:
     2805-PSMN9R5-100PS.127
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PSMN9R5-100PS,127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB;SOT78
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 89A
Widerstand im Leitungszustand: 23,5mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 211W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 8,2nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 355A
Weitere Suchbegriffe: mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.