Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Softstart; UStrom: 208÷600VAC; für DIN-Schiene; 37kW; 72A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-PSRC72-600-70
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA896213R7000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Versorgungsspannung: 208...600V AC
Steuerspannung: 100...240V AC
Passendes Zubehör: MS495
Modul-Typ: Softstart
Zusatzfunktionen: Regulierung des Anlaufmomentes
Max. Motorleistung: 37kW
Dauernennstrom: 72A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 466,65*
€ 520,63*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 478,35*
€ 535,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 516,88*
€ 573,47*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 541,52*
€ 602,67*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 814,00*
€ 949,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 949,35*
€ 1.129,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,53*
€ 1.103,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 844,98*
€ 1.005,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 835,27*
€ 993,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,00*
€ 968,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.