Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fototransistor; THT; 70mW; 5mm; λp max: 850nm; 30V; λd: 400÷1100nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fototransistor; THT; 70mW; 5mm; λp max: 850nm; 30V; λd: 400÷1100nm
Fototransistor; THT; 70mW; 5mm; λp max: 850nm; 30V; λd: 400÷1100nm
Artikel-Nr.:
     2805-PT-A2-AC-5-BE-850
Hersteller:
     Token
Herst.-Nr.:
     PT-A2-AC-5-BE-850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: Token
Montage: THT
Leistung: 70mW
Kollektor-Emitter-Spannung: 30V
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Wellenlänge λd: 400...1100nm
Diodenlinse: transparent
Typ des Fotoelements: Fototransistor
Dunkelstrom: 0,1µA
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 850nm
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,2411*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2411*
€ 0,28691
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1843*
€ 0,21932
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1553*
€ 0,18481
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1421*
€ 0,1691
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0981*
€ 0,11674
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0909*
€ 0,10817
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0889*
€ 0,10579
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.