Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fototransistor; 3mm; λp max: 940nm; 30V; Linse: schwarz; 70mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fototransistor; 3mm; λp max: 940nm; 30V; Linse: schwarz; 70mW
Fototransistor; 3mm; λp max: 940nm; 30V; Linse: schwarz; 70mW
Artikel-Nr.:
     2805-PT-A2-DC-3-BE-940
Hersteller:
     Token
Herst.-Nr.:
     PT-A2-DC-3-BE-940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor
Hersteller: Token
Montage: THT
Leistung: 70mW
Kollektor-Emitter-Spannung: 30V
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Wellenlänge λd: 700...1100nm
Diodenlinse: schwarz
Typ des Fotoelements: Fototransistor
Dunkelstrom: 0,1µA
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 940nm
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0857*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,5264*
€ 0,62642
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3086*
€ 0,36723
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1431*
€ 0,17029
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1318*
€ 0,15684
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1183*
€ 0,14078
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1067*
€ 0,12697
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0857*
€ 0,10198
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.