Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fototransistor; 5mm; λp max: 520nm; Linse: transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fototransistor; 5mm; λp max: 520nm; Linse: transparent
Fototransistor; 5mm; λp max: 520nm; Linse: transparent
Artikel-Nr.:
     2805-PT-IC-AC-5-PN-520
Hersteller:
     Token
Herst.-Nr.:
     PT-IC-AC-5-PN-520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor
Hersteller: Token
Montage: THT
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Wellenlänge λd: 400...700nm
Diodenlinse: transparent
Typ des Fotoelements: Fototransistor
Dunkelstrom: 0,8µA
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 520nm
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.