Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; SPDT; ON-OFF; Ausg: Terminal; PT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PT102SQQ
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     PT102SQQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 3-pol ein-aus
hebelschalter
Hersteller: C&K
Montage: schraubbar
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 29,4x15x25,2mm
Ausgänge: Terminal
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Schaltweise: ON-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 3
Schaltwinkel: 30°
Hebellänge: 17,2mm
Kontaktwiderstand: 50mΩ
Herstellerserie: PT
Anzahl Positionen: 3
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 3 polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,63*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.