Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fototransistor; Abm: 3,2x1,5x1,1mm; λp max: 940nm; 30V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fototransistor; Abm: 3,2x1,5x1,1mm; λp max: 940nm; 30V
Fototransistor; Abm: 3,2x1,5x1,1mm; λp max: 940nm; 30V
Artikel-Nr.:
     2805-PT15-21B/TR8
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     PT15-21B/TR8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor
Hersteller: EVERLIGHT
Montage: SMD
Kollektor-Emitter-Spannung: 30V
Diodenlinse: schwarz
Typ des Fotoelements: Fototransistor
Dunkelstrom: 0,1µA
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 940nm
Abmessungen: 3,2x1,5x1,1mm
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.