Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fototransistor; Abm: 1,7x0,8x0,6mm; λp max: 940nm; 30V


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PT19-315B/TR8
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     PT19-315B/TR8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor
Hersteller: EVERLIGHT
Montage: SMD
Kollektor-Emitter-Spannung: 30V
Diodenlinse: transparent
Typ des Fotoelements: Fototransistor
Dunkelstrom: 0,1µA
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 940nm
Abmessungen: 1,7x0,8x0,6mm
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,215*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,043* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.