Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fototransistor; Abm: 3,2x1,6x1,9mm; λp max: 940nm; 30V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fototransistor; Abm: 3,2x1,6x1,9mm; λp max: 940nm; 30V
Fototransistor; Abm: 3,2x1,6x1,9mm; λp max: 940nm; 30V
Artikel-Nr.:
     2805-PT26-21C/TR8
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     PT26-21C/TR8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor
Hersteller: EVERLIGHT
Montage: SMD
Kollektor-Emitter-Spannung: 30V
Einheitspreis: Nein
Diodenlinse: transparent
Typ des Fotoelements: Fototransistor
Dunkelstrom: 0,1µA
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 940nm
Abmessungen: 3,2x1,6x1,9mm
Front: gewölbt
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,225*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.