Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fototransistor; Abm: 2,8x4,8x4,5mm; λp max: 940nm; 30V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fototransistor; Abm: 2,8x4,8x4,5mm; λp max: 940nm; 30V
Fototransistor; Abm: 2,8x4,8x4,5mm; λp max: 940nm; 30V
Artikel-Nr.:
     2805-PT5529B/L2/H2-F
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     PT5529B/L2/H2-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor
Hersteller: EVERLIGHT
Montage: THT
Kollektor-Emitter-Spannung: 30V
Diodenlinse: schwarz
Typ des Fotoelements: Fototransistor
Dunkelstrom: 0,1µA
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 940nm
Abmessungen: 2,8x4,8x4,5mm
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,355*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,071* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.