Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN x2; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 300mW; R1: 22kΩ; R2: 47kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN x2; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 300mW; R1: 22kΩ; R2: 47kΩ
Transistor: NPN x2; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 300mW; R1: 22kΩ; R2: 47kΩ
Artikel-Nr.:
     2805-PUMH16.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PUMH16,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT363;SC88;TSSOP6
Frequenz: 230MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: NPN x2
Verlustleistung: 0,3W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: BRT
Basis-Widerstand: 22kΩ
Basis-Emitter-Widerstand: 47kΩ
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0297*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0598*
€ 0,07116
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.