Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN x2; bipolar; 40V; 0,1A; 300mW; SC88,SOT363,TSSOP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN x2; bipolar; 40V; 0,1A; 300mW; SC88,SOT363,TSSOP6
Transistor: NPN x2; bipolar; 40V; 0,1A; 300mW; SC88,SOT363,TSSOP6
Artikel-Nr.:
     2805-PUMX1.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PUMX1,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT363;SC88;TSSOP6
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 40V
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: NPN x2
Verlustleistung: 0,3W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0385*
€ 0,2877*
2 Tage
4120
5
€ 14,99*
ab € 0,0433*
€ 0,2927*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2877*
€ 0,34236
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1098*
€ 0,13066
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.