Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gPV,träge; 110A; 1kVDC; 39,65x52,9x67,7mm; NH1


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PV-110ANH1
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     PV-110ANH1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
NH-Sicherung
nh-sicherung nh1
Hersteller: BUSSMANN
Nennspannung: 1kV DC
Nennstrom: 110A
Abschaltfähigkeit: 50kA
Anwendung der Sicherungen: Photovoltaik
Verlustleistung: 18,5W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: NH1;39,65x52,9x67,7mm
Passendes Zubehör: SD-D-PV
Herstellerserie: PV-ANH
Sicherung-Aart: für spezielle Anwendungsbereiche
Sicherungscharakteristika: träge;gPV
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BUSSMANN:
BUSSMANN
Weitere Suchbegriffe: hh sicherung, nh-sicherungen bussmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 153,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 550,55001*
€ 655,15451
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 542,12001*
€ 645,12281
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 521,25*
€ 620,2875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 502,42002*
€ 597,87982
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 459,72*
€ 547,0668
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.