Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 5÷25mA; 1,5A; 0÷60VDC; MOSFET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 5÷25mA; 1,5A; 0÷60VDC; MOSFET
Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 5÷25mA; 1,5A; 0÷60VDC; MOSFET
Artikel-Nr.:
     2805-PVDZ172NPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     PVDZ172NPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
LY-Relais
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP8
Widerstand im Leitungszustand: 0,25Ω
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 1,5A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: MOSFET
Relaisserie: PVDZ172NPbF
Steuerstrom: 5...25mA
Ansprechzeit: 2ms
Freigabezeit: 0,5ms
Schaltspannung: 0...60V DC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 6,49*
€ 9,07*
2 Tage
177
1
€ 14,99*
ab € 7,64*
€ 14,18*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 7,72*
€ 16,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.