Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 5÷25mA; 4A; 0÷60VAC; PVG612


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 5÷25mA; 4A; 0÷60VAC; PVG612
Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 5÷25mA; 4A; 0÷60VAC; PVG612
Artikel-Nr.:
     2805-PVG612ASPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     PVG612ASPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
LY-Relais
Leistungsrelais
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP6
Widerstand im Leitungszustand: 0,1Ω
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 4A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: MOSFET
Relaisserie: PVG612
Steuerstrom: 5...25mA
Ansprechzeit: 3,5ms
Freigabezeit: 0,5ms
Schaltspannung: -60...60V DC;0...60V AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6612
€ 14,99*
ab € 9,75*
€ 18,09*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 11,15*
€ 24,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.