Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; DPST-NO; lSteuer: 2÷25mA; 350mA; 0÷400VAC; 35Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Relais: Halbleiter; DPST-NO; lSteuer: 2÷25mA; 350mA; 0÷400VAC; 35Ω
Relais: Halbleiter; DPST-NO; lSteuer: 2÷25mA; 350mA; 0÷400VAC; 35Ω
Artikel-Nr.:
     2805-PVT422PBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     PVT422PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP8
Widerstand im Leitungszustand: 35Ω
Kontaktkonfiguration: DPST-NO
Betriebsstrom max.: 350mA
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: MOSFET
Relaisserie: PVT422PbF
Steuerstrom: 2...25mA
Ansprechzeit: 2ms
Freigabezeit: 0,5ms
Schaltspannung: 0...400V DC;0...400V AC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 7,05*
€ 9,46*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,25*
€ 12,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.