Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Installationsdose; X: 60mm; Y: 340mm; Z: 60mm; Unterputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Installationsdose; X: 60mm; Y: 340mm; Z: 60mm; Unterputz
Gehäuse: Installationsdose; X: 60mm; Y: 340mm; Z: 60mm; Unterputz
Artikel-Nr.:
     2805-PW-A.0048PG
Hersteller:
     PAWBOL
Herst.-Nr.:
     A.0048PG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Hersteller: PAWBOL
Montage: Unterputz
Gehäusematerial: Polypropylen PP
Gehäusefarbe: orange
Dichtheitsklasse: IP30
Gehäuse-Typ: Installationsdose
Größe Y: 340mm
Größe X: 60mm
Größe Z: 60mm
Gehäuseanwendung: für Gipskartonplatten
Buchsenanzahl: 5
Ausführung: tief
Herstellerserie: PK60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.