Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Installationsdose; X: 60mm; Y: 340mm; Z: 60mm; Unterputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Installationsdose; X: 60mm; Y: 340mm; Z: 60mm; Unterputz
Gehäuse: Installationsdose; X: 60mm; Y: 340mm; Z: 60mm; Unterputz
Artikel-Nr.:
     2805-PW-A.0048WPG
Hersteller:
     PAWBOL
Herst.-Nr.:
     A.0048WPG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Hersteller: PAWBOL
Montage: Unterputz
Gehäusematerial: Polypropylen PP
Gehäusefarbe: orange
Dichtheitsklasse: IP30
Gehäuse-Typ: Installationsdose
Größe Y: 340mm
Größe X: 60mm
Größe Z: 60mm
Setinhalt: Montageschrauben
Einheitspreis: Nein
Buchsenanzahl: 5
Ausführung: tief
Herstellerserie: PK60
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.