Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter; weiß; auf Rundkabel; 100Stk; mit Nagel; 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Halter; weiß; auf Rundkabel; 100Stk; mit Nagel; 5mm
Halter; weiß; auf Rundkabel; 100Stk; mit Nagel; 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-PW-H.7003A-100
Hersteller:
     PAWBOL
Herst.-Nr.:
     H.7003A -100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Hersteller: PAWBOL
Max. Leitungsdurchmesser: 5mm
Korpusfarbe: weiß
Einheitspreis: Ja
Kabel Zubehör-Typ: Halter
Anwendung der Kabelzubehörteile: auf Rundkabel
Ausführung: mit Nagel
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.