Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter; weiß; für Flachbandleitung,OMYp 2x0,5; 25Stk; mit Nagel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Halter; weiß; für Flachbandleitung,OMYp 2x0,5; 25Stk; mit Nagel
Halter; weiß; für Flachbandleitung,OMYp 2x0,5; 25Stk; mit Nagel
Artikel-Nr.:
     2805-PW-H.7015A-25
Hersteller:
     PAWBOL
Herst.-Nr.:
     H.7015A -25 -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: PAWBOL
Korpusfarbe: weiß
Einheitspreis: Ja
Kabel Zubehör-Typ: Halter
Anwendung der Kabelzubehörteile: für Flachbandleitung;OMYp 2x0,5
Ausführung: mit Nagel
Anzahl im Set/Package: 25Stk.
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,44*
€ 1,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,63*
€ 0,75
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,57*
€ 0,68
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,55*
€ 0,65
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,45*
€ 0,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.