Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Installationsdose; X: 165mm; Y: 210mm; Z: 150mm; ABS; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PW-R.8145
Hersteller:
     PAWBOL
Herst.-Nr.:
     R.8145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Hersteller: PAWBOL
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: orange
Dichtheitsklasse: IP20
Gehäuse-Typ: Installationsdose
Größe Y: 210mm
Größe X: 165mm
Größe Z: 150mm
Anwendung: for grounding connector
Einheitspreis: Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.