Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel; PIN: 1; Multimode Simplex (MM); Bajonett; UL94V-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Patchkabel; PIN: 1; Multimode Simplex (MM); Bajonett; UL94V-0
LWL-Patchkabel; PIN: 1; Multimode Simplex (MM); Bajonett; UL94V-0
Artikel-Nr.:
     2805-PXF4050BAA
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXF4050BAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Hersteller: BULGIN
Gehäusematerial: Polyamid
Dichtheitsklasse: IP66;IP68;IP69K
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Länge: 5m
Anzahl Pole: 1
Steckverbinder-Serie: Buccaneer 4000
Steckverbinder-Variante: Multimode Simplex (MM)
Sperrsystem: Bajonett
Verbindungskabel-Typ: LWL-Patchkabel
Bauart Kabel/Anschluss: LC männlich;LC männlich der Serie Buccaneer 4000
LWL Kategorie: OM1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.