Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel; PIN: 1; Multimode Simplex (MM); Bajonett; UL94V-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Patchkabel; PIN: 1; Multimode Simplex (MM); Bajonett; UL94V-0
LWL-Patchkabel; PIN: 1; Multimode Simplex (MM); Bajonett; UL94V-0
Artikel-Nr.:
     2805-PXF4054CAA
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXF4054CAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Hersteller: BULGIN
Gehäusematerial: Polyamid
Dichtheitsklasse: IP66;IP68;IP69K
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Länge: 5m
Anzahl Pole: 1
Steckverbinder-Serie: Buccaneer 4000
Steckverbinder-Variante: Multimode Simplex (MM)
Sperrsystem: Bajonett
Verbindungskabel-Typ: LWL-Patchkabel
Bauart Kabel/Anschluss: LC männlich der Serie Buccaneer 4000;LC weiblich der Serie Buccaneer 4000
LWL Kategorie: OM3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.