Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Stecker; weiblich; PIN: 3; Buccaneer 7000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; Stecker; weiblich; PIN: 3; Buccaneer 7000
Steckverbinder: rund; Stecker; weiblich; PIN: 3; Buccaneer 7000
Artikel-Nr.:
     2805-PXM7010/03S/ST1315
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXM7010/03S/ST/1315/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Hersteller: BULGIN
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...120°C
Gehäusematerial: Messing
Nennstrom: 25A
Dichtheitsklasse: IP66;IP68;IP69K
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Serie: Buccaneer 7000
Max. Leitungsquerschnitt: 6mm2
Sperrsystem: Innenbajonett;Bajonett
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 13...15mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
30
€ 6,90*
ab € 66,97*
€ 78,23*
1
Frei Haus
ab € 70,92*
€ 107,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 2.346,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.