Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 3-polig, Schraubanschluss, Bajonettverriegelung, gerade, PXM7010/03S/ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 3-polig, Schraubanschluss, Bajonettverriegelung, gerade, PXM7010/03S/ST
Stecker, 3-polig, Schraubanschluss, Bajonettverriegelung, gerade, PXM7010/03S/ST
Artikel-Nr.:
     4502-70F5188
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXM7010/03S/ST/1315/SN
EAN/GTIN:
     4099889737998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Rundsteckverbinder für flexiblen Kabelanschluss Serie Buccaneer 7000 Typ Bulgin PXP70... In Metallausführung Typ PXM. Stecker mit Buchsenkontakten Typ PXM7010. Betriebsspannung : 600 V, Betriebsstrom : 25 A, Kontaktwiderstand : max. 10 MOhm, Material : PC/PBT, halogenfrei, Entflammbarkeitsklasse : UL 94 V-0, Kontakte : Messing, vernickelt, Schutzart gekoppelt : IP 66, IP 68, IP 69K, Zulassungen : UL, cULus, VDE, CCC, Betriebstemperatur : - 40 bis +120 °C. Tabellenangaben : Polzahl, Kontaktart, Kabelaufnahme, Farbe. PXM7010/03S/ST/1315/SN, 3-polig, Schraub, 13 bis 15 mm, hellgrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bestückung:
unbestückt
Gehäusematerial:
Messing
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
3-polig
Verriegelung:
Bajonettverriegelung
Ursprungsland:
TN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 6,90*
ab € 66,97*
€ 78,23*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 70,92*
€ 107,95*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,66*
€ 126,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.