Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschluss: Adapter; Außenbajonett,Push-Pull; IP66,IP68,IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschluss: Adapter; Außenbajonett,Push-Pull; IP66,IP68,IP69K
Anschluss: Adapter; Außenbajonett,Push-Pull; IP66,IP68,IP69K
Artikel-Nr.:
     2805-PXP6043/B
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP6043/B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
USB Buchse
Hersteller: BULGIN
Betriebstemperatur: 0...70°C
Nennstrom: 1A
Dichtheitsklasse: IP66;IP68;IP69K
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kontaktraster: 2,54mm
Sperrsystem: Außenbajonett;Push-Pull
Anschluss-Typ: Adapter
Bauart Kabel/Anschluss: USB B-Buchse (abgedichtet);5pin Stecker
Mechanische Montage: für Frontplatten;rückseitiger Schraubverschluss
Ausführung: USB 2.0
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 14,15*
€ 20,88*
Lager 2805
25
€ 6,90*
ab € 17,28*
€ 20,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 523,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PXP6083
ab € 3,87*
Zubehör
Bulgin
PXP6040/B/2M00
ab € 17,92*
Zubehör
Bulgin
PXP6040/B/3M00
ab € 21,38*
Zubehör
Bulgin
PXP6040/B/5M00
ab € 31,25*
Zubehör
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.