Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Erweiterung; UStrom: 24VDC; IN: 1; OUT: 4; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-PZ-777582
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     777582
EAN/GTIN:
     4046548009361
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Hersteller: PILZ
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...55°C
Anzahl Eingänge: 1
Anzahl Ausgänge: 4
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP40
Versorgungsspannung: 24V DC
Äußere Abmessungen: 94x22,5x121mm
Modul-Typ: Erweiterung
Verzögerung der Kontaktwirkung: 2s
Sicherheitskategorie: 4
Herstellerserie: PZE X4VP
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Sicherheitsausgänge: NO verzögert x4
Elektrische Kontaktparameter: 240V AC / 6A;24V DC / 6A
Handelsname: PNOZ X
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 115,94*
€ 138,83*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 116,96*
€ 139,44*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 120,78*
€ 143,59*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 119,35*
€ 144,14*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 149,44*
€ 197,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,83*
€ 235,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,72*
€ 226,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,44*
€ 207,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,75*
€ 194,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,44*
€ 177,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.