Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILZ PZE X4VP 2/24 PZEX4VP2/24VDC4N/OFIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0203110
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     777582
EAN/GTIN:
     4046548009361
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
PNOZ X - Kontakterweiterungen PZE X4VP 2/24VDC 4n/o fix Bestellnummer: 777582 Typ: PZE X4VP Anwendungsmöglichkeiten: Kontakterweiterung verzögert Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: -- Anzahl Sicherheitskontakte verzögert: 4 Anzahl Hilfskontakte: -- Anzahl Halbleiterausgänge: -- Versorgungsspannung [V]: 24 Art der Versorgungsspannung: DC Max. Strom bei DC1: -- Abmessung Breite: 22,5 mm Abmessung Höhe: 94,0 mm Abmessung Tiefe: 121,0 mm Zulassungen: UL/cUL , TÜV-Süd , CCC Klemmentyp: Schraubklemme Klemmenart: steckbar Bruttogewicht: 255 g Nettogewicht: 195 g
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 115,94*
€ 138,83*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 116,96*
€ 139,44*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 120,78*
€ 143,59*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 119,35*
€ 144,14*
Frei Haus
ab € 121,43*
€ 144,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,44*
€ 165,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,56*
€ 164,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,84*
€ 156,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,61*
€ 153,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,96*
€ 139,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.