Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Niveau-Überwachungsrelais; 230VAC; für Regenwasser; 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Niveau-Überwachungsrelais; 230VAC; für Regenwasser; 16A
Artikel-Nr.:
     2805-PZ-829RC-WD
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     PZ-829RC-WD
EAN/GTIN:
     5902431675169
Suchbegriffe:
Flüssigkeitsniveaurelais
Flüssigkeitsrelais
Füllstandrelais
Niveaumessrelais
Hersteller: F&F
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...50°C
Ausgangs-Art 1: NO / NC x2
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 230V AC
Äußere Abmessungen: 95x52,5mm
Setinhalt: Überwachungsrelais;Sonde PZ2 x3
Anwendung: für Regenwasser
Modul-Typ: Niveau-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Stand der Leitungsflüssigkeit
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED;Auffüll- und Absaugkontrolle leitender Flüssigkeiten
Elektrische Ausgangsparameter 1: 16A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.